Références
Optibelt :980 5M 9
Rubix :0314-1309963
Fabricant :980 5M 977ZA
EAN :4014486048254





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 980 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 980 5M 9 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 980 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 196 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € HT
/ unité
15,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours