Références
Optibelt :1216 8M 30
Rubix :0314-1310114
Fabricant :1508588
EAN :4014486055405





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1216 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1216 8M 30 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1216 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 152 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,23 € HT
/ unité
55,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours