Références
Optibelt :2200 8MHP 85
Rubix :0314-1459814
Fabricant :1034472
EAN :4044978202659


Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2200 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2200 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2200 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,70 € HT
/ unité
393,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours