Courroies crantées

Dans l’industrie, la courroie crantée est primordiale pour la synchronisation des pièces mécaniques dans les machines. Avec ses dents, elle transmet le mouvement et la puissance entre deux poulies pour un rendement accru du système

Les nombreuses références du catalogue Rubix vous accompagnent dans vos projets grâce à des chaînes de transmission sans glissement. Même dans un environnement exigeant, vos machines gagnent en fiabilité qu’il s’agisse de maintenance ou d’exploitation.

Quels sont les types de courroies crantées ?

Le choix d’un type de courroie crantée dépend directement de l’application industrielle ciblée. Chaque configuration permet de répondre à des exigences bien spécifiques.

  • Les profils HTD (3M, 5M, 8M, 14M, 20M) offrent une denture arrondie. Cette dernière est spécialement conçue pour transmettre des couples élevés en évitant les glissements.
  • Les courroies crantées métriques voient leur pas exprimé en millimètres (T5, T10, AT5, AT10, etc.). Fabriquées en polyuréthane et renforcées de câbles, elles sont utilisées pour des applications de convoyages et de déplacements linéaires synchrones.
  • Les profils impériaux (XL, L, H) en caoutchouc sont généralement utilisés dans les transmissions classiques. Ces courroies au pas exprimé en pouces sont renforcées par des câbles en fibre de verre. Elles permettent d’assurer une bonne résistance mécanique.
  • Les gammes extrudées sans fin s’adaptent parfaitement aux convoyeurs et à tout système qui nécessite un mouvement continu.

Focus sur les courroies HTD

Dotées de dents arrondies, les courroies crantées HTD prolongent la durée de vie des composants.  Elles sont largement utilisées dans les machines-outils, les installations de production et les entraînements industriels exigeant un couple moteur régulier.

De 3M à 20M, le pas des profils est l’assurance d’un dimensionnement précis. Son choix dépend de la puissance transmise, la hauteur de la courroie et l’espace disponible. Associées à poulies adaptées, ces courroies vont permettre d’obtenir un rendement optimal et un haut niveau de fiabilité. Il s’agit d’un véritable avantage pour les applications nécessitant une excellente régularité de la transmission et de hautes performances.

Les marques proposées par Rubix

Rubix distribue les meilleures références du marché pour offrir un vaste choix aux professionnels :

  • À l’image des modèles ALPHA LINEAR, la marque Optibelt propose des courroies en polyuréthane appréciées pour les applications de convoyage.
  • La gamme PowerGrip HTD de Gates couvre l’ensemble des pas de 3M à 20M. Les différents modèles conviennent parfaitement aux engrenages et entraînements industriels robustes.
  • Marque exclusive Rubix, Mecaline fournit des modèles en caoutchouc CR. Ils sont câblés en fibre de verre et normalisés selon le code XL/L/H.

Grâce à un stock complet et à une expédition rapide, acheter vos courroies chez Rubix est une garantie de fiabilité.

Avantages et critères : choisir une courroie crantée

Les courroies crantées représentent un réel avantage par rapport aux chaînes. Elles favorisent un fonctionnement silencieux et un rendement élevé. Elles apportent également une précision accrue dans les mouvements synchrones.

Bien choisir implique de définir avec précision plusieurs paramètres :

  • Le pas et le nombre de dents, ainsi que la largeur et la hauteur impactent la performance du système.
  • La puissance et le couple transmis doivent être en adéquation avec le diamètre des poulies choisies.
  • En matière d’environnement de travail, la chaleur, les poussières ou un contact avec des huiles orientent votre choix. Il est alors recommandé d’opter pour du caoutchouc CR ou du polyuréthane, selon la résistance attendue.
  • Le profil sélectionné (HTD, T/AT) doit correspondre à l’application visée. Il peut s’agir d’une synchronisation de production, un convoyage ou un usage linéaire.

Durée de vie : à quoi s’attendre ?

La durée de vie d’une courroie crantée varie en fonction de la tension appliquée et de l’alignement des poulies. Le diamètre choisi et l’environnement de travail influent également sur sa durabilité. L’usure va donc dépendre des charges supportées, de la vitesse de rotation et de la qualité d’entretien. Les modèles en matière CR renforcés par câbles en fibre de verre résistent aux sollicitations standard. Pour des cycles plus intensifs, le polyuréthane câblé acier ou aramide est idéal.

Un entretien régulier est essentiel. Il implique de vérifier l’usure des dents, les signes d’effilochage et la contamination par huiles et poussières. Le nettoyage se fait impérativement à sec pour préserver la matière de la courroie. Pour une productivité continue, il est recommandé de programmer un remplacement après un nombre d’heures ou de cycles prédéterminé.

Installer une courroie crantée

Une installation optimale doit respecter certaines étapes :

  • Contrôler l’état des pièces environnantes ;
  • Vérifier l’alignement des engrenages ou des poulies ;
  • Assurez-vous de la compatibilité entre votre installation et la référence choisie ;
  • La courroie doit être mise en place sans contrainte excessive et selon la tension préconisée par le fabricant.
  • Réaliser un essai de démarrage suivi d’un contrôle.
Filtres
Catégories
  • courroies crantées métriques (4484)
  • courroies crantées htd (2846)
  • courroies crantées en pouces (1054)
  • autres courroies crantées (18)
  • courroies crantées std (17)
  • Marque
  • gates
    (1124)
  • mecaline
    (272)
  • optibelt
    (7018)
  • texrope®
    (5)
  • 322 produit(s) avec 8 419 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • optibelt :25 AT10 -ST
    • rubix :0314-1236865
    • fabricant :1560626
    • ean :4014486138719
    brand logo
    • Profilat10
    • Longueur primitive50000 mm
    • Largeur courroie25 mm
    brand logo
    36,39 HT
    / mètre
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :880 8M 30
    • rubix :0314-1073724
    • fabricant :1576339
    • ean :4014486054330
    brand logo
    • Profil8m
    • Longueur primitive880 mm
    • Largeur courroie30 mm
    brand logo
    34,96 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :8M 50 -ST
    • rubix :0314-1319695
    • fabricant :1774038
    • ean :4014486052602
    brand logo
    • Profil8m
    • Longueur primitive1000 mm
    • Largeur courroie50 mm
    64,34 HT
    / mètre
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :25 T10 -ST
    • rubix :0314-1255631
    • fabricant :1638976
    • ean :4014486082906
    brand logo
    • Profilt10
    • Longueur primitive1000 mm
    • Largeur courroie25 mm
    30,88 HT
    / mètre
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :200 XL 037
    • rubix :0314-1047890
    • fabricant :1553281
    • ean :4014486028492
    brand logo
    • Profilxl
    • Longueur primitive508 ''
    • Largeur courroie9,525 mm
    brand logo
    5,43 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :16 AT5 -ST
    • rubix :0314-1255539
    • fabricant :1619208
    • ean :4014486060737
    brand logo
    • Profilat5
    • Longueur primitive1000 mm
    • Largeur courroie16 mm
    brand logo
    26,13 HT
    / mètre
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :25 T10 / 660
    • rubix :0314-1048029
    • fabricant :1837839
    • ean :4014486084528
    brand logo
    • Profilt10
    • Longueur primitive660 mm
    • Largeur courroie25 mm
    33,09 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :16 T5 -ST
    • rubix :0314-1255554
    • fabricant :1710722
    • ean :4014486015201
    brand logo
    • Profilt5
    • Longueur primitive1000 mm
    • Largeur courroie16 mm
    brand logo
    23,30 HT
    / mètre
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gates :HTD 565 5M 25
    • rubix :7608-1148545
    • fabricant :929342490
    • ean :5412571287080
    brand logo
    • Profil5m htd
    • Longueur primitive565 mm
    • Largeur courroie25 mm
    33,31 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :50 ATL10 -ST
    • rubix :0314-1319775
    • fabricant :1761216
    • ean :4014486418255
    brand logo
    • Profilatl10
    • Longueur primitive1000 mm
    • Largeur courroie50 mm
    brand logo
    0,61 HT
    / 0,01
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gates :PC2 8MGT 720 12
    • rubix :7608-1143064
    • fabricant :927509025
    • ean :5412571231427
    brand logo
    • Profil8mgt
    • Longueur primitive720 mm
    • Largeur courroie12 mm
    127,36 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :200 T5 / 165
    • rubix :0314-1326918
    • fabricant :1546475
    • ean :4014486015546
    brand logo
    • Profilt5
    • Longueur primitive165 mm
    • Largeur courroie200 mm
    0,01 HT
    / 0,01
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :240 L 470
    • rubix :0314-1067243
    brand logo
    • Profill
    • Longueur primitive24 ''
    • Largeur courroie470 mm
    0,49 HT
    /
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :800 8M 500
    • rubix :0314-1325431
    • fabricant :1513169
    • ean :4044978233219
    brand logo
    • Profil8m
    • Longueur primitive800 mm
    • Largeur courroie500 mm
    brand logo
    0,01 HT
    / 0,01
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gates :GT4 720 8MGT 2800
    • rubix :7608-1463545
    • fabricant :957759324
    • ean :5400608211603
    brand logo
    • Profil8mgt
    • Longueur primitive720 mm
    • Largeur courroie711,2 mm
    1 358,37 HT
    / 711 millimètres
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :345 L 050
    • rubix :0314-1048194
    • fabricant :1078308
    • ean :4014486007190
    brand logo
    • Profill
    • Longueur primitive34,5 ''
    • Largeur courroie12,7 mm
    brand logo
    13,47 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :510 H 100
    • rubix :0314-1048359
    • fabricant :1619117
    • ean :4014486004168
    brand logo
    • Profilh
    • Longueur primitive51 ''
    • Largeur courroie25,4 mm
    brand logo
    38,18 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :5M 25 -ST
    • rubix :0314-1230614
    • fabricant :1616702
    • ean :4014486045086
    brand logo
    • Profil5m
    • Longueur primitive1000 mm
    • Largeur courroie25 mm
    47,35 HT
    / mètre
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :AT5-455
    • rubix :0314-1327080
    • fabricant :1744607
    • ean :4014486363289
    brand logo
    • Profilat5
    • Longueur primitive455 mm
    • Largeur courroie380 mm
    0,01 HT
    / 0,01
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gates :420 H 100
    • rubix :7608-1143052
    • fabricant :925742042
    • ean :5412571225341
    brand logo
    • Profilh
    • Longueur primitive42 ''
    • Largeur courroie25,4 mm
    22,21 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :187 L 470
    • rubix :0314-1067236
    brand logo
    • Profill
    • Longueur primitive18,7 ''
    • Largeur courroie470 mm
    0,44 HT
    /
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gates :9296-50312-MM
    • rubix :7608-1149208
    • ean :5412571325485
    brand logo
    • Profil3m
    • Longueur primitive21,13 mm
    • Largeur courroie711 mm
    0,01 HT
    / 0,01
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :330 H 500
    • rubix :0314-1067257
    • fabricant :1739931
    brand logo
    • Profilh
    • Longueur primitive33 ''
    • Largeur courroie500 mm
    brand logo
    0,01 HT
    / 0,01
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optibelt :120 XL 470
    • rubix :0314-1067083
    brand logo
    • Profilxl
    • Longueur primitive12 ''
    • Largeur courroie470 mm
    0,27 HT
    /
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 322