Courroies crantées HTD Optibelt 2000 8M 20

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :2000 8M 20
Rubix :0314-1076251
Fabricant :1704407
EAN :4014486057270
COURROIE DENTEE 2000 8M 20 OMEGA

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 2000 8M 20 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie20 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents250
43,17 HT
/ unité
51,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours