Courroies crantées HTD Optibelt 700 D5M 25

optibelt OMEGA D5M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :700 D5M 25
Rubix :0314-1310256
Fabricant :1927559
EAN :4014486067972
COURROIE DENTEE 700 D5M 25 OMEGA DOUBLE DENTURE

Résumé technique

Profild5m
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 700 D5M 25 OMEGA DOUBLE DENTURE


Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profild5m
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents140
150,22 € HT
/ unité
180,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours