Courroies crantées HTD Optibelt 1778 14MHP 170

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1778 14MHP 170
Rubix :0314-1311640
Fabricant :1844595
EAN :4014486191615
COURROIE DENTEE 1778 14MHP 170 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil14mhp
Longueur primitive1778 mm
Largeur courroie170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1778 14MHP 170 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive1778 mm
Largeur courroie170 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents127
1 044,57 € HT
/ unité
1 253,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours