Références
Optibelt :575 5MHP 15
Rubix :0314-1311089
Fabricant :1898141
EAN :4014486261844





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 575 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 575 5MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 575 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 115 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,74 € HT
/ unité
27,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours