offres-catalogue-giss-2017

Filtres
Catégories
  • Pneumatique et fluiditique (1899)
  • Usinage (1895)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (1069)
  • Outillage & Métrologie (929)
  • Transmission (784)
  • Fixation et montage (713)
  • Equipement (502)
  • Soudage (239)
  • Entretien et réparation (176)
  • Marque

    1 603 produit(s) avec 8 206 référence(s) :

    Pertinence
    • giss :839989
    • rubix :C600-6077787
    • ean :3660338055577
    • Taille
      6
    • Enduction
      Polyuréthane
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      3
    10,32 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :864090
    • rubix :C600-0522666
    • ean :3660338185533
    • Nombre d'éléments
      15
    • Plage des diamètres de perçage
      2,5 - 10,2 mm
    • Plage des diamètres de filetage
      3 - 12 mm
    78,24 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :847005
    • rubix :C600-5204719
    • ean :3660338076442
    • Forme des becs
      Diagonal
    • Longueur des becs
      30,5 mm
    • Capacité de coupe
      2,0-4,0 mm
    17,90 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :864120
    • rubix :C600-0522693
    • ean :3660338185809
    • Plage de diamètre
      4-30 mm
    • Matière du corps
      HSS
    • Queue
      Cylindrique
    43,30 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :845349
    • rubix :C600-5181992
    • ean :3660338076039
    • Type de clé
      Pour armoire de distribution
    • Nombre de clés
      5
    • Poids
      72 g
    23,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :845764
    • rubix :G600-0337519
    • ean :3660338078026
    • Diamètre de perçage
      3 mm
    • Longueur totale
      61 mm
    • Longueur de coupe
      33 mm
    11,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :734087
    • rubix :C600-7067461
    • ean :3660338019890
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      2000 kg
    • Longueur utile
      1 m
    • Couleur
      Vert
    8,81 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787552
    • rubix :C600-5159840
    • ean :3660338041037
    • Longueur
      250 mm
    • Capacité d'ouverture
      60 mm
    • Nombre de positions
      8
    12,56 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787532
    • rubix :C600-5159266
    • ean :3660338041273
    • Longueur de la lame
      61 mm
    • Matière
      Alliage de zinc
    10,22 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :827954
    • rubix :C600-5166419
    • ean :3660338047350
    • Longueur
      250 mm
    • Capacité d'ouverture
      60 mm
    • Nombre de positions
      8
    21,59 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :847008
    • rubix :C600-5204696
    • ean :3660338076466
    • Forme des becs
      Diagonal
    • Longueur des becs
      34 mm
    • Capacité de coupe
      2,5-4,2 mm
    22,26 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861209
    • rubix :G600-0500216
    • ean :3660338160189
    • Nombre d'éléments
      25
    • Plage
      De Ø1 à Ø13
    • Incrément
      0,5 mm
    214,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :865278
    • rubix :C600-5285693
    • ean :3660338196393
    • Ouverture
      30 mm
    • Longueur
      330 mm
    • Finition
      Chrome vanadium mat
    11,22 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :845303
    • rubix :C600-5183707
    • ean :3660338075797
    • Forme
      Marteau rivoir
    • Section
      32 mm
    • Longueur de tête
      100 mm
    14,53 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :796701
    • rubix :C600-5159828
    • ean :3660338043215
    • Serrage utile
      9 mm
    • Longueur
      190 mm
    41,75 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832154
    • rubix :C600-0283725
    • ean :3660338050695
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    • Pas
      0,80 mm
    • Profondeur du filetage
      15 mm
    12,22 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832122
    • rubix :C600-0311433
    • ean :3660338050374
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Pas
      1,25 mm
    11,97 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :860939
    • rubix :G600-0499955
    • ean :3660338157547
    • Diamètre de perçage
      5 mm
    • Longueur totale
      86 mm
    • Longueur de coupe
      52 mm
    27,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :828235
    • rubix :C600-5166478
    • ean :3660338047831
    • Carré min
      4,6 mm
    • Carré max
      8 mm
    • Taraud min
      M8
    26,21 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :827133
    • rubix :C600-5166380
    • ean :3660338046117
    • Nombre d'éléments
      9
    • Empreinte
      Hex / Allen
    29,00 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :785578
    • rubix :C600-2102464
    • ean :3660338032318
    • Diamètre intérieur
      4 mm
    • Diamètre extérieur
      6 mm
    • Couleur
      Bleu
    29,14 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :845881
    • rubix :G600-0337550
    • ean :3660338079184
    • Diamètre de perçage
      4,5 mm
    • Longueur totale
      80 mm
    • Longueur de coupe
      47 mm
    39,10 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :734409
    • rubix :C600-2101941
    • ean :3660338022357
    • Diamètre de raccordement
      R1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique
      10 mm
    23,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :865395
    • rubix :C600-5285786
    • ean :3660338197390
    • Ouverture
      24 mm
    • Longueur
      333 mm
    28,16 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 1603