Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 832122
Taraud métrique - Droit - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :832122
Rubix :C600-0311433
EAN :3660338050374


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M8X125 HSS - DIN371 - 6H
Giss Cutline Taraud métrique droit DIN 371
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 90 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 € HT
/ unité
15,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h