Clé de serrage Roebuck 865395
Clé mixte à cliquet métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :865395
Rubix :C600-5285786
EAN :3660338197390
Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET D24
Normes: ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finition mat uniforme.
Système de cliquet à 72 dents.
Angle de reprise de 5° - clé coudée à 15°.
Faible épaisseur pour une meilleure accessibilité.
Inclinaison pour passage de mains.
Levier d’inversion intégré.
Finition mat uniforme.
Système de cliquet à 72 dents.
Angle de reprise de 5° - clé coudée à 15°.
Faible épaisseur pour une meilleure accessibilité.
Inclinaison pour passage de mains.
Levier d’inversion intégré.
Points forts
Dispose du profil Hex-Moov qui préserve votre écrou
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 24 |
|---|---|
| Longueur | 333 mm |
| Type | clé à cliquet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,42 € HT
/ unité
36,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h