SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 832154
Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :5103040
GISS Cutline :832154
Rubix :C600-0283725
EAN :3660338050695

Documents
Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M5X0,8 JEU DE 3
Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M5 x 0,8 - Jeu de 3 tarauds
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 58 mm |
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Carré d'entraînement | 4 mm |
| Tolérance | 6h |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,83 € HT
/ jeu
15,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h