Porte-outils pour taraud Roebuck 828235
Tourne à gauche à cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :6005214
Roebuck :828235
Rubix :C600-5166478
EAN :3660338047831

Documents
Détails articles : TOURNE A GAUCHE A CLIQUET M5 M12
Pour tarauder dans des endroits difficilement accessibles au tourne à gauche.
Broche amovible.
3 positions de réglage : fixe, serrage ou déserrage.
Finition polie chromée.
Broche amovible.
3 positions de réglage : fixe, serrage ou déserrage.
Finition polie chromée.
Tourne à gauche à cliquet M8 M12
Informations techniques
Attributs
| Taraud min | m8 |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Carré min | 4,6 mm |
| Carré max | 8 mm |
| Taraud max | m12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,29 € HT
/ unité
33,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h