Poste complet oxyflamme de coupage Oerlikon W000291590, Type: Bouteilles de gaz sans contrat | Modèle: ROLLERFLAM | Gaz: Oxygène/AD
Postes flammes Rollerflam
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W000291590
Rubix :0160-7233188
Fabricant :W000291590
EAN :4028659164238


Résumé technique
| Type | bouteilles de gaz sans contrat |
|---|---|
| Modèle | rollerflam |
| Capacité | 2 m³ |
Documents
Détails articles : ROLLERFLAM SOUDAGE OER
Ensemble complet prêt à l’emploi, monté et testé à 100 % comprenant 2 bouteilles et son chariot ainsi qu'un équipement de soudage complet.
Points forts
Equipé complet pour le soudage avec bouteilles Ox 2300 L & Ad 1600 L + chariot.
Autonomie : Environ 16 heures (avec buse de 100 l/h).
Soudage, soudo-brasage, brasage, chauffage / plomberie. Possibilité d'équiper pour le coupage, nous consulter.
Autonomie : Environ 16 heures (avec buse de 100 l/h).
Soudage, soudo-brasage, brasage, chauffage / plomberie. Possibilité d'équiper pour le coupage, nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouteilles de gaz sans contrat |
|---|---|
| Modèle | rollerflam |
| Capacité | 2 m³ |
| Gaz | oxygène/ad |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 333,66 € HT
/ unité
2 800,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours