Sweat shirt Safety Jogger OAKHOODM2 3XL, Taille : 3XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Oak Veste à Capuche Hommes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Safety Jogger :OAKHOODM2 3XL
Rubix :P792-6234518
EAN :5401160523487
VESTE OAK HOODIE MEN 2 T.3XL LIGHT GREY/DARK GREY
Résumé technique
Couleurgris
Taille3xl
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VESTE OAK HOODIE MEN 2 T.3XL LIGHT GREY/DARK GREY


design moderne
Sweat à capuche inspiré de la vie en plein air qui vous garde
au chaud et offre une grande liberté de mouvement. Le sweat
à capuche Hoodie est doté de plusieurs éléments fonctionnels,
dont 2 poches latérales, une poche de poitrine, une fermeture
éclair avec protection du menton et un rabat tempête.
• Tissu tricoté, brossé à l'intérieur
• Fermeture zippée sur toute la longueur avec protège-menton
• Capuche à forme ergonomique
• 1 poche de poitrine à fermeture éclair
• Poches latérales à fermeture éclair
• Poches de rangement intérieures
• Poche intérieure pour styl

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille3xl
Matière principalecoton
Couleur secondairegris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,72 HT
/ unité
63,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Taille

Sélectionner les références (6)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.