Sweat shirt Portwest FR12NARL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Sweat à manches longues antistatique et résistant à la flamme
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :FR12NARL
Rubix :J432-6244002
Fabricant :FR12NARL
EAN :5036108161898

Détails articles : SWEATSHIRT MODAFLAME L
Idéal pour les travailleurs exposés à la chaleur dans leur environnement de travail. Ce vêtement présente les caractéristiques suivantes : manches raglan, col rond, col et poignets côtelés, ce qui le rend confortable et facile à porter.
Points forts
CE-CAT III
Les qualités ignifuges inhérentes ne diminuent pas au lavage
Protection contre la chaleur rayonnante, convective et de contact
50+ UPF tissu pour bloquer 98% des rayons UV
Poignets côtelés ignifugés pour plus de sécurité
Haute teneur en coton pour un confort supérieur
Ourlet côtelés pour un ajustement confortable
Poignets côtelés pour plus de chaleur et de confort
Les qualités ignifuges inhérentes ne diminuent pas au lavage
Protection contre la chaleur rayonnante, convective et de contact
50+ UPF tissu pour bloquer 98% des rayons UV
Poignets côtelés ignifugés pour plus de sécurité
Haute teneur en coton pour un confort supérieur
Ourlet côtelés pour un ajustement confortable
Poignets côtelés pour plus de chaleur et de confort
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 60% modacrylique;39% coton;1% fibre de carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,87 € HT
/ unité
94,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h