Sweat shirt Safety Jogger KADUNAHOOD-NAV-L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester
Sweat KADUNA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :KADUNAHOOD-NAV-L
Rubix :P792-6241530
Fabricant :KADUNAHOOD-NAV-L
EAN :5401200391304


Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : SWEAT CAPUCHE NAVY KADUNA L NAVY
Sweat à capuche souple, élégant et inspiré des activités de plein air, avec capuche fixe, pour le travail ou pour une tenue décontractée. Ce sweat à capuche vous garde au chaud et à l'aise tout en vous offrant une grande liberté de mouvement.
Points forts
Tissu tricoté, brossé à l'intérieur, Une flexibilité exceptionnelle, Poches kangourou, Design unisexe élégant
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 45,22 €
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h