Sweat shirt Safety Jogger KADUNAHOOD-LGR-L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester

Sweat KADUNA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Safety Jogger :KADUNAHOOD-LGR-L
Rubix :P792-6241537
Fabricant :KADUNAHOOD-LGR-L
EAN :5401160956537
SWEAT CAPUCHE GRIS CL KADUNA L LIGHT GREY

Résumé technique

Couleurgris
Taillel
Matière principalecoton/polyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SWEAT CAPUCHE GRIS CL KADUNA L LIGHT GREY


Sweat à capuche souple, élégant et inspiré des activités de plein air, avec capuche fixe, pour le travail ou pour une tenue décontractée. Ce sweat à capuche vous garde au chaud et à l'aise tout en vous offrant une grande liberté de mouvement.

Points forts

Tissu tricoté, brossé à l'intérieur, Une flexibilité exceptionnelle, Poches kangourou, Design unisexe élégant

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillel
Matière principalecoton/polyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Promotion
Au lieu de 45,22 €
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.