Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-6581X, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 55.1 mm
NTN-Roulement à rouleaux coniques-4t-6581X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :4T-6581X
Rubix :0281-1107396
EAN :4547359664041


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55,1 mm |
Documents
Détails articles : CONE 6581X 4T-6581X NTN
Cône monté, cage en tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55,1 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | trbinch |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,15 € HT
/ unité
698,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours