Roulement à rouleaux coniques FAG 32026-X-XL, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 34 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :32026-X-XL
Rubix :0255-1017903
Fabricant :0836923800000
EAN :4064328526396
ROULEMENT A RLX CONIQ 32026X-XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32026X-XL FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements simples sont ajustés l'un par rapport à l'autre) Une grande précision de fonctionnement est requise La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées est requise.sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de la conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialcn
Série320
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite4000 rpm
Largeur totale du roulement45 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r550000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr385000 N
481,63 HT
/ unité
577,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.