Roulement à rouleaux coniques SKF 6535/Q, Diamètre extérieur : 161.95 mm | Diamètre intérieur : 129 mm | Largeur : 42.91 mm
Bagues extérieures
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6535/Q
Rubix :0301-1305745
Fabricant :303945
EAN :7316573308423


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 129 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 161,95 mm |
| Largeur | 42,91 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 6535 Q SKF
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, steel plate cage, optimized contact geometry and surface texture.
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 129 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 161,95 mm |
| Largeur | 42,91 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,61 € HT
/ unité
91,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours