Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux NTN HK2212
NTN-Roulement à aiguilles-HK2212
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :HK2212
Rubix :0281-1270262
EAN :4547359071801


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HK 2212 NTN
Roulement à aiguilles à rouleaux, coupe étirée, extrémité ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | hk |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14,3 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9,75 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € HT
/ unité
6,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours