Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K25X30X17-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K25X30X17-A/0-7
Rubix :0269-1004562
Fabricant :0015600186063
EAN :4047643014502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 25X30X17 A QMC 5 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | k |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 9600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 30000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18700 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,20 € HT
/ 5 unités
90,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours