Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K38X46X20-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K38X46X20-B/0-7
Rubix :0269-1004612
Fabricant :0007565716063
EAN :4012802723151
CAGE A AIGUILLES K 38X46X20 B 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur46 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 38X46X20 B 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur46 mm
Largeur20 mm
Sériek
Vitesse de référence6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r57000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35500 N
Jeu Radialcn
25,94 HT
/ unité
31,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h