Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K120X127X24-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K120X127X24-A/0-7
Rubix :0269-1004491
Fabricant :0007109976063
EAN :4012802368710
CAGE A AIGUILLES K 120X127X24 A 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur127 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 120X127X24 A 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur127 mm
Largeur24 mm
Sériek
Vitesse de référence2650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r174000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr59000 N
Jeu Radialcn
184,36 € HT
/ unité
221,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours