Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 14X18X10
Roulements à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :K 14X18X10
Rubix :0301-1270656
Fabricant :10117
EAN :7316570820911




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 14X18X10 SKF
A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | k |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 24000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8,65 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6,93 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € HT
/ unité
10,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours