Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K25X30X26-ZW-A/0-7
Cage à aiguilles K
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K25X30X26-ZW-A/0-7
Rubix :0269-1004564
Fabricant :0005720396063
EAN :4012802721591


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 25X30X26 ZW QMC 1 A/0-7 INA
Cage à aiguilles axiales à deux rangées
Needle cage K, according to DIN 5405 with polyamide cage.
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Série | k..-zw |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 10400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 35500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21400 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,86 € HT
/ unité
31,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours