Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K20X26X12-B/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K20X26X12-B/0-7
Rubix :0269-1004539
Fabricant :0007775366063
EAN :4012802370447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 20X26X12 B QMC 1 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 11700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13400 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,95 € HT
/ unité
17,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h