Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux NTN HK1816
NTN-Roulement à aiguilles-HK1816
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :HK1816
Rubix :0281-1108003
EAN :4547359071610


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HK 1816 NTN
Roulement à aiguilles à rouleaux, coupe étirée, extrémité ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | hk |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17,3 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11,8 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,63 € HT
/ unité
6,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours