Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K32X37X13-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K32X37X13-B/0-7
Rubix :0269-1004590
Fabricant :0071831196063
EAN :4054364783686
CAGE A AIGUILLES K 32X37X13 B 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 32X37X13 B 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur13 mm
Sériek
Vitesse de référence8100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15500 N
Jeu Radialcn
12,64 € HT
/ unité
15,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours