Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K8X11X8-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K8X11X8-TV/0-7
Rubix :0269-1004784
Fabricant :0006624376063
EAN :4054364220303
CAGE A AIGUILLES K 8X11X8 TV 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur11 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 8X11X8 TV 0-7 INA


Cage à aiguilles K..-TV, à une rangée

Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur11 mm
Largeur8 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence32000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3100 N
Jeu Radialcn
6,96 € HT
/ unité
8,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h