Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K28X33X13-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K28X33X13-B/0-7
Rubix :0269-1004573
Fabricant :0001015406063
EAN :4012802966282
CAGE A AIGUILLES K 28X33X13 B QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur33 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 28X33X13 B QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur33 mm
Largeur13 mm
Sériek
Vitesse de référence8900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r24200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15300 N
13,88 € HT
/ unité
16,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h