Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 2030

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :HK 2030
Rubix :0301-1108843
Fabricant :8664
EAN :7316570096507
ROULEMENT A AIGUILLES HK 2030 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 2030 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur30 mm
Sériehk
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence12000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r40500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20900 N
Jeu Radialcn
13,29 HT
/ unité
15,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h