Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K18X22X10-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K18X22X10-A/0-7
Rubix :0269-1007714
Fabricant :0005726756063
EAN :4012802721676
CAGE A AIGUILLES K 18X22X10 A QMC 10 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 18X22X10 A QMC 10 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur10 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence13600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8400 N
Jeu Radialcn
96,90 € HT
/ 10 unités
116,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h