Roulement à rotules sur billes NTN 1302S, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1302S
Rubix :0281-1014423
EAN :4547359256383




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1302 CAGE ACIER 15X42X13
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2290 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,17 € HT
/ unité
61,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours