Roulement à rotules sur billes SKF 2304 E-2RS1TN9, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2304 E-2RS1TN9
Rubix :0301-1014601
Fabricant :35694
EAN :7316577041234
RLT A BILLES 2304 ETANCHE CAGE PA 20X52X21

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2304 ETANCHE CAGE PA 20X52X21


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série23e
Matièreacier pour roulements 100cr6 (acier au chrome)
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r4000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14300 N
78,60 HT
/ unité
94,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.