Roulement à rotules sur billes NSK 1320KJ, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 47 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1320KJ
Rubix :0294-1014484
Fabricant :1320KJ N
EAN :00029176030987


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1320 K CAGE ACIER 100X215X47
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,74 € HT
/ unité
987,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours