Roulement à rotules sur billes NSK 2212KJ, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

NSK Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2212KJ
Rubix :0294-1014565
Fabricant :2212KJ N
EAN :00029176415319
RLT A BILLES 2212 K CAGE ACIER 60X110X28

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2212 K CAGE ACIER 60X110X28


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
112,58 HT
/ unité
135,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.