Roulement à rotules sur billes SKF 2314 M, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 51 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2314 M
Rubix :0301-1020405
Fabricant :36002
EAN :7316576605765
RLT A BILLES 2314 CAGE MASSIVE 70X150X51

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2314 CAGE MASSIVE 70X150X51


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur51 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23
Cagelaiton
453,46 HT
/ unité
544,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.