Roulement à rotules sur billes NSK 1208TN, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1208TN
Rubix :0294-1014379
Fabricant :1208TN N
EAN :00029176071591
RLT A BILLES 1208 CAGE PA 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1208 CAGE PA 40X80X18


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
57,74 € HT
/ unité
69,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.