Roulement à rotules sur billes SKF 2215 ETN9/C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2215 ETN9/C3
Rubix :0301-1020790
Fabricant :34891
EAN :7316570252941
RLT A BILLES 2215 C3 CAGE PA 75X130X31

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2215 C3 CAGE PA 75X130X31


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22e
Cagepolyamide
Vitesse de référence9000 rpm
312,10 € HT
/ unité
374,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.