Roulement à rotules sur billes NSK 2207-2RSTN, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulements à rotule sur rouleaux  22

Voir les informations techniques

Références

NSK :2207-2RSTN
Rubix :0294-1002294
Fabricant :2207-2RSTN N
EAN :00029176071973
RLT A BILLES 2207 ETANCHE CAGE PA 35X72X23

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2207 ETANCHE CAGE PA 35X72X23


Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.
Capacité de charge axiale faible puisque l'angle de contact est petit. Cage polyamide

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l'alignement de l'arbre et du logement est difficile où lorsque l'arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
60,73 € HT
/ unité
72,88 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.