Roulement à rotules sur billes FAG 1313K.TV.C3+H313-(SP), Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulements à rotule sur rouleaux 23
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1313K.TV.C3+H313-(SP)
Rubix :0255-1061150




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 1313 K.TV.C3 + MANCHON H 313 FAG
Charge de base dynamique : 39000 N;Charge de base statique : 11000 N;Diamètre d'alésage : 35 mm;Diamètre extérieur : 80 mm;Largeur : 31 mm;Matière : Acier ;Matière de cage : Polyamide ;Nb de rangée(s) de billes : 2 ;Précision : PN ;Type de graisse : Stand
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,28 € HT
/ unité
345,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours