Roulement à rotules sur billes SKF 1319, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à billes sur rotule, à plusieurs rangées

Voir les informations techniques

Références

SKF :1319
Rubix :0301-1014481
Fabricant :34312
EAN :7316576605666
RLT A BILLES 1319 CAGE ACIER 95X200X45

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1319 CAGE ACIER 95X200X45


Roulement à billes sur rotule, à plusieurs rangées, aucun

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13
Cageacier
Vitesse de référence6300 rpm
851,12 € HT
/ unité
1 021,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.