Roulement à rotules sur billes NSK 1315JC3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1315JC3
Rubix :0294-1155106
EAN :00029176522772
RLT A BILLES 1315 C3 CAGE ACIER 75X160X37

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1315 C3 CAGE ACIER 75X160X37


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
268,66 HT
/ unité
322,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.