Roulement à rotules sur billes NTN 2217S, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2217S
Rubix :0281-1089612
EAN :4547359262209
RLT A BILLES 2217 CAGE ACIER 85X150X36

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2217 CAGE ACIER 85X150X36


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r23600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58500 N
304,62 € HT
/ unité
365,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.