Roulement à rotules sur billes FAG 1216-TVH-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1216-TVH-C3
Rubix :0255-1020705
Fabricant :0167004900030
EAN :4012801184113


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1216 C3 CAGE PA 80X140X26
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,24 € HT
/ unité
188,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours