Roulement à rotules sur billes NSK 1300J, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1300J
Rubix :0294-1014421
Fabricant :1300J N
EAN :00029176522673


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1300 CAGE ACIER 10X35X11
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,31 € HT
/ unité
35,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours