Roulement à rotules sur billes SKF 1212 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1212 ETN9/W64
Rubix :0301-1361119
Fabricant :100497
EAN :07316571201603


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1212 LUB SOLIDE CAGE PA 60X110X22
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,53 € HT
/ unité
559,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours