Roulement à rotules sur billes NSK 1219KJC3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1219KJC3
Rubix :0294-1155066
EAN :00029176409721
RLT A BILLES 1219 K C3 CAGE ACIER 95X170X32

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1219 K C3 CAGE ACIER 95X170X32


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
255,03 € HT
/ unité
306,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.